エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 結束テープ
30mmx50m スーパー不思議テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279723
品番
EA765MB-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
通常の不思議テープと比べ結束強度・破断強度が高い強力型。重量物の結束に最適です。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
仕様
目安強度:50mm幅を1.5周巻きで約50kgf
エスコ品番
EA765MB-130
材質
PET