エスコ
エスコの 文房具
エスコの 事務用テープ
エスコの 事務用テープカッター
27x142x10mm テープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279784
品番
EA765MB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
付属品
セロハンテープ1巻入(15×15mm)
エスコ品番
EA765MB-4
材質
抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製
寸法(mm)
27×142×110(H)
質量(g)
94
テープ種類
大巻
繰り返し・詰め替え
対応