曜日別特売
P1/P3-M400 Eaton シャフト P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用 EATON(イートン) 50279943

Eaton シャフト P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50279943品番P1/P3-M400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
1,888
仕様【ロックの数】1、P1 / P3シリーズアイソレータアクセサリ. Eaton P1 / P3スイッチ遮断機とともに使用するハンドル、シャフト、及びアクセサリです。. SVBハンドルは、オン位置にある場合にドアのインターロックを提供します。 SVBスイッチハンドルは、最大3×8 mmの南京錠を使用して奇数位置でロックできます。 H-P1 / H-P3端子シュラウドは、接続端子のカバーになります。保護等級IP65アクセサリタイプシャフト併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする