エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの シャープペンシル
エスコの シャープペンシル本体
0.5mm シャープペンシル(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280168
品番
EA765ME-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
クルっと回って芯がトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
エスコ品番
EA765ME-132
寸法(mm)
Φ11×143
質量(g)
9.8
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応