0.5mm シャープペンシル(ブルー/ゲルグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50280396 品番EA765ME-72A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

振って芯が出るシャカシャカ機構搭載
使わない時に芯が出ることを防ぐ芯ロック機構付(ノックカバーを強くノックすると、芯ロックがONになり、ふっても芯がでなくなります。もう一度強くノックすると、芯ロックがOFFになり、振ると芯がでるようになります。)

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 エスコ品番EA765ME-72A 寸法(mm)Φ13.6×144.6 質量(g)17.4 方式シャカシャカ機構 色(本体)ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする