曜日別特売
M22-CK01D Eaton コントロールボックス EATON(イートン) 50280424

Eaton コントロールボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50280424品番M22-CK01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,664
販売価格(税別)
4,240
仕様コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け【エンクロージャ】黒シリーズM22保護等級IP20、 IP55幅(inch)2寸法(inch)【深さ】1インチ、1.03×1.54×1.18RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする