エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの シャープペンシル
エスコの シャープペンシル替芯
2.0mm[HB]シャープペンシル替芯(6本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280475
品番
EA765MF-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
芯色
黒
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
2.0
適合
EA765ME-117用替芯
エスコ品番
EA765MF-117
芯硬度
HB
芯長さ(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応