エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 油性ボールペン
0.7mm ボールペン(黒・ナチュラルウッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280615
品番
EA765MG-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-106
全長(mm)
132.2
方式
ノック式
替芯
EA765MG-171(黒)、-172(赤)
グリーン購入法
適合
色(軸)
ナチュラルウッド
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応