エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの ボールペン替芯
0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280642
品番
EA765MG-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-12A
寸法(mm)
Φ0.3×143.5
替芯
EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応