エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの ボールペン替芯
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280685
品番
EA765MG-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
EA765MG-15〜-16B、-101A〜-103A用
エスコ品番
EA765MG-162
寸法(mm)
Φ3.0×121
アズワン品番
64-7920-62
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応