エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 油性ボールペン
0.7mm[赤]ボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280737
品番
EA765MG-16B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
適合
EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、MG-163(青)
エスコ品番
EA765MG-16B
全長(mm)
140
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112189
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応