エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの ボールペン替芯
0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280746
品番
EA765MG-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
EA765MG-21・-22・-36・-37・-38、-61・-62、-105・-106・-107用
エスコ品番
EA765MG-171
寸法(mm)
Φ3.0×98.6
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応