曜日別特売
M22-DI4-S-X7+M22-A4 Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン) 50280948

Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【プッシュボタンのマーク】矢印、【ボディ / 固定カラー付属】ありIEC / EN60947. UL、CSA. 4方向押ボタン. 4方向移動 / ポジション ブランク又は白の方向矢印タイプ 矢印タイプは、非機械式インターロックボタンや反対側のインターロック連動ボタンを装備 電気操作に必要なコンタクトモジュール(前面取り付けタイプ)と固定アダプタ( : 536-3889 536-3889 )注文コード50280948品番M22-DI4-S-X7+M22-A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,761
販売価格(税別)
12,510
仕様
【プッシュボタンのマーク】矢印、【ボディ / 固定カラー付属】あり
IEC / EN60947. UL、CSA. 4方向押ボタン. 4方向移動 / ポジション ブランク又は白の方向矢印タイプ 矢印タイプは、非機械式インターロックボタンや反対側のインターロック連動ボタンを装備 電気操作に必要なコンタクトモジュール(前面取り付けタイプ)と固定アダプタ( : 536-3889 536-3889 )
材質【押しボタン】プラスチック直径(Φmm)【プッシュボタン】55シリーズM22ボタン色【プッシュ】黒保護等級IP66作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする