エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの ボールペン替芯
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50280974
品番
EA765MG-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
インク色
青
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
1.0
適合
EA765MG-85・-86用替芯
エスコ品番
EA765MG-207
寸法(mm)
Φ7.95×111.5
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応