曜日別特売
M22-DDL-WS+M22-A Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン) 50280993

Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【ボディ / 固定カラー付属】有りIEC / EN60947. UL、CSA. 照光式ダブルプッシュボタン. 白色インジケータレンズ付き コンタクトブロック及びLED用の固定アダプタ付き注文コード50280993品番M22-DDL-WS+M22-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り
IEC / EN60947. UL、CSA. 照光式ダブルプッシュボタン. 白色インジケータレンズ付き コンタクトブロック及びLED用の固定アダプタ付き
材質【押しボタン】プラスチック直径(Φmm)【プッシュボタン】54.7シリーズM22ボタン形状【プッシュ】丸型・楕円形ボタン色【プッシュ】黒/白保護等級IP66作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする