エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 多色/多機能ボールペン
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50281245
品番
EA765MG-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
2色ボールペン
ストラップ付(112cm)
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-231
全長(mm)
147
方式
ノック式
替芯
EA765MG-175(黒)、-176(赤)
色数
2色
色(軸)
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応