※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 可逆形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC200
補助接点
1b×2
フレーム
03形
注文コード
50281332
品番
SW-03RM/A 0.64A コイルAC200V 1B×2
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・フレーム
など
434
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式(パーフェクトロック付)
定格通電電流(A)
-
補助接点
1b×2
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)
-
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
03形
リセット方式
自動
主回路電圧(V)
-
モーター容量(kW)
-
ヒートエレメント定格(A)
0.64
コイル電圧(V)
AC200
ケースの有無
ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
-
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)
-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
-
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)
-
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし