EATON(イートン)
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
M22押ボタンヘッド. Eaton M22押ボタンヘッドは、埋込型でチタン製ベゼルが付いています。さまざまなレンズ色を選択可能です。. 特長と利点. IP67、IP69K. Smartwire-DT対応. デバイスの位置保持機能とスプリングリターン機能の切り替えが可能
注文コード
50281474
品番
M22-DR-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M22押ボタンヘッド. Eaton M22押ボタンヘッドは、埋込型でチタン製ベゼルが付いています。さまざまなレンズ色を選択可能です。. 特長と利点. IP67、IP69K. Smartwire-DT対応. デバイスの位置保持機能とスプリングリターン機能の切り替えが可能
シリーズ
M22
ボタン形状
【プッシュ】丸型・埋込型
ボタン色
【プッシュ】黒
保護等級
IP67、 IP69K
作動
維持接触形
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22