エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの ゲルインクボールペン
0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50281498
品番
EA765MG-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
エスコ品番
EA765MG-282
全長(mm)
139.5
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク
ゲルインク
入数
1本
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 205
繰り返し・詰め替え
対応