エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの ボールペン替芯
0.5mm ボールペン替芯(赤・ゲルインク/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50281507
品番
EA765MG-282A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合
EA765MG-282、282B用替芯
エスコ品番
EA765MG-282A
インク
ゲルインク
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応