EATON(イートン)
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有りIEC / EN60947. UL、CSA. モメンタリ及びラッチング35 mmマッシュルームヘッド. コンタクトブロック用の固定アダプタ付き M22-DR..は、必要に応じてモメンタリに変換できます。
注文コード
50281718
品番
M22-DRP-G+M22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,303
販売価格(税別)
¥
5,730
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ボディ / 固定カラー付属】有り
IEC / EN60947. UL、CSA. モメンタリ及びラッチング35 mmマッシュルームヘッド. コンタクトブロック用の固定アダプタ付き M22-DR..は、必要に応じてモメンタリに変換できます。
材質
【押しボタン】プラスチック
直径(Φmm)
【プッシュボタン】38
シリーズ
M22
ボタン形状
【プッシュ】丸型・マッシュルーム形
ボタン色
【プッシュ】緑
保護等級
IP69K
作動
維持接触形
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
22