エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 油性ボールペン
1.0mm ボールペン(赤・10本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
50281744
品番
EA765MG-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1.0
エスコ品番
EA765MG-48
全長(mm)
140
方式
ノック式
替芯
EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青)
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
赤
繰り返し・詰め替え
対応