EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst フィンガーガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
材質
金属、スチール
注文コード
50281815
品番
LZ30-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
材質
金属、スチール
外形寸法(mm)
119×119
ファン外径(Φmm)
119
外幅(mm)
119
ねじ穴間隔(mm)
104.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
119