EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst フィンガーガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ebm-papstプラスチックフィンガガード. ebm-papst AC及びDCファンと併用するために専用に設計されたフィンガガード 品番< 814-045') 814-045/及び< 814-089') 814-089/などに最適
材質
プラスチック
注文コード
50281849
品番
88601-2-2929
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ebm-papstプラスチックフィンガガード. ebm-papst AC及びDCファンと併用するために専用に設計されたフィンガガード 品番< 814-045') 814-045/及び< 814-089') 814-089/などに最適
材質
プラスチック
色
黒
外形寸法(mm)
127×127
ファン外径(Φmm)
127
外幅(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
127