エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 多色/多機能ボールペン
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50281866
品番
EA765MG-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
インク色
黒・赤・青・緑
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-64
全長(mm)
148.8
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色数
4色
色(軸)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応