EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst フィンガーガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
材質
鋼線
注文コード
50281867
品番
09500-2-4039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
材質
鋼線
色
クロム
外幅寸法(mm)
145
ファン外径(Φmm)
133、146
ねじ穴間隔(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応