ebm-papst フィンガーガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ebm-papstファンガードグリル 材質スチール、 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理(ただし< 434-9810') 434-9810/のみ光沢クロム仕上げ) 注文コード50281894 品番03749-2-4039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様ebm-papstファンガードグリル 材質スチール、 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理(ただし< 434-9810') 434-9810/のみ光沢クロム仕上げ) シルバー 外幅寸法(mm)162 ファン外径(Φmm)142 ねじ穴間隔(mm)162 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする