エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 油性ボールペン
1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50281954
品番
EA765MG-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1.0
エスコ品番
EA765MG-85
全長(mm)
144
エコマーク認定
認定
方式
ノック式加圧式
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
線の太さ
極太
エコマーク認定番号
18 112 199
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応