ebm-papst フィンガーガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。 材質金属、スチール 注文コード50281964 品番LZ32-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。 材質金属、スチール 外形寸法(mm)78.2×78.2 ファン外径(Φmm)80 外幅(mm)78.2 ねじ穴間隔(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)78.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする