EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst フィンガーガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック
注文コード
50281973
品番
LZ32-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
外形寸法(mm)
80×80
ファン外径(Φmm)
80
外幅(mm)
80
ねじ穴間隔(mm)
71.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
80