エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 水性マーカー
[赤/細字] 水性サインペン(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50282042
品番
EA765MH-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
0.7
用途
宛名書き、事務用に。
エスコ品番
EA765MH-7
全長(mm)
137.2
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク
水性
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 175