エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 水性マーカー
8本組/太・細字 水性サインペン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50282137
品番
EA765MH-8S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
金属、ガラス、プラスチックなどにも書けます。
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしません。
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MH-8S
材質
ケース:PP樹脂、軸:再生PP樹脂、太芯:フィラメント(ポリエステル)、細芯:スライバー(ポリエステル)
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
インク色
黒・青・緑・黄・赤・茶・水色・ソフトピンク
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
線の太さ
太/細両用
エコマーク認定番号
18 112 195