エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[青/細字] 油性マーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50282182
品番
EA765MJ-32B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
インク色
青
線幅(mm)
細字0.9 極細0.4
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-32B
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
インク
油性
入数
1本
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/極細字
エコマーク認定番号
18 112 171