エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードマーカー
[赤] 交換カートリッジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50282408
品番
EA765MJ-56A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
インク色
赤
線幅(mm)
1.4/2.2
適合
EA765MJ-56、-56B用カートリッジ
エスコ品番
EA765MJ-56A
タイプ
油性
商品タイプ
交換用カートリッジ
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応