曜日別特売
B62152A0004X001 EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア EPCOS 50282418

EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(1000個)仕様デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用注文コード50282418品番B62152A0004X001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
シリーズB62152アプリケーション広帯域トランス外形寸法(mm)14.5×8.5×8.3直径(Φmm)【開口部】3.4仕様デュアルアパーチャコア. 高周波対応広帯域トランス向けデュアルアパーチャコア. 低周波/パルス用途向けにN30材を使用 最大250MHzのVHF/TV受信機用アンテナフィーダや入力回路のマッチングトランス又は平衡ミキサー用途向けにK1材を使用外寸法・奥行(mm)8.5外高(mm)8.3外幅(mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする