[青] ホワイトボードマーカー(10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50282435 品番EA765MJ-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

使い終わりが分かるお知らせセンサー付

インク色 線幅(mm)1.4〜2.2 エスコ品番EA765MJ-57 サイズ中字・丸芯 タイプ油性 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号18 112 179 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする