エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードマーカー
[緑] ホワイトボードマーカー(10本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50282478
品番
EA765MJ-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
使い終わりが分かるお知らせセンサー付
インク色
緑
線幅(mm)
1.4〜2.2
エスコ品番
EA765MJ-58
サイズ
中字・丸芯
タイプ
油性
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
交換式本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
18 112 179
繰り返し・詰め替え
対応