エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 水性マーカー
15本組/太字 水性マーキングペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50282812
品番
EA765MK-15B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
8
エスコ品番
EA765MK-15B
全長(mm)
123.3
タイプ
シングル
インク色
15色(紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒)
インク
水性
色数
15色
グリーン購入法
適合
線の太さ
太字