European Thermodynamics ゼーベック効果モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量 電流(A)4.16 注文コード50283285 品番GM200-127-28-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・電流・最大電流など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量 寸法(mm)【アクティブエリア】62×62 電流(A)4.16 長さL×厚さ×幅W(mm)【アクティブエリア】62×4×62 冷却能力(W)【最大】15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする