[青/中字] ペイントマーカー(10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50283397 品番EA765MP-13C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)

インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)2.2〜2.8 エスコ品番EA765MP-13C 寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8 インク油性 入数1本 線の太さ中字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする