エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[水/中字] ペイントマーカー(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50283512
品番
EA765MP-13P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色
水色
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.2〜2.8
エスコ品番
EA765MP-13P
寸法(Φ×Lmm)
15.1×141.8
インク
油性
入数
1本
線の太さ
中字