仕様シリーズSC 1801 - 速度コントローラ. Faulhaber速度コントローラSC1801Sは、低電力範囲におけるBLモータの駆動 / 速度制御向けに設計されています。 この速度コントローラは電子部品を搭載しているので、ESD規制に従って取り扱う必要があります。 これらの製品は、水、化学薬品、塵と接触する可能性のある環境、又は爆発の危険性がある環境で使用してはいけません。. 速度コントローラ(品番 : 873-4815 873-4815 ) デジタルホールセンサの付いたBLモータ専用 最大供給電圧 18 V dc 最大連続出力: 1 A 部分的に自由設定可能な3つの入力 / 出力 モータ及び電源用のねじ止め端子ストリップが付いたハウジング メンテナンスフリー 適切なプログラミングボードについては、品番 : 873-4754 873-4754 を確認. 速度コントローラプログラミングボード(品番 : 873-4754 873-4754 ) 速度コントローラのSC1801との組み合わせについては、品番 : 873-4815 873-4815 を確認 PCを介してアプリケーションにとって適切なパラメータを調整 適切なソフトウェアは「Motion Manager」. ソフトウェア 「Motion Manager」ソフトウェアは無料でオンラインダウンロードできます。 www.faulhaber.com長さ(mm)34幅(mm)25寸法(mm)34×25×8許容電流(A)1深さ(mm)8電源電圧(V)4~18dcRoHS指令(10物質対応)対応