仕様【制御入力】アナログ 、 デジタル、【フェーズ】3
シリーズSC 2804 - 速度コントローラ. Faulhaber速度コントローラSC2804Sは、中電力範囲でのBLモータの駆動 / 速度制御用に設計されています。 この速度コントローラは電子部品を搭載しているので、ESD規制に従って取り扱う必要があります。 これらの製品は、水、化学薬品、塵と接触する可能性のある環境、又は爆発の危険性がある環境で使用してはいけません。. デジタルホールセンサを備えたBLモータ用 最大供給電圧 28 V dc 最大連続出力: 1 A 部分的に自由設定可能な3つの入力 / 出力 モータ及び電源用のねじ止め端子ストリップが付いたハウジング メンテナンスフリー. " ソフトウェア 「Motion Manager」ソフトウェアは無料でオンラインダウンロードできます。 www.faulhaber.com"
長さ(mm)65幅(mm)58寸法(mm)65×58×22取付方式パネル取り付け定格電圧(V)10許容電流(A)8モータータイプ【コンパチブル】ブラシレスDCモーター深さ(mm)22電源電圧(V)0~28dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+60