曜日別特売
6501.00088 Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABER 50283547

Faulhaber DCモータコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源電圧(V)
内容量1個注文コード50283547品番6501.00088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズSC 1801 - 速度コントローラ. Faulhaber速度コントローラSC1801Sは、低電力範囲におけるBLモータの駆動 / 速度制御向けに設計されています。 この速度コントローラは電子部品を搭載しているので、ESD規制に従って取り扱う必要があります。 これらの製品は、水、化学薬品、塵と接触する可能性のある環境、又は爆発の危険性がある環境で使用してはいけません。. 速度コントローラ(品番 : 873-4815 873-4815 ) デジタルホールセンサの付いたBLモータ専用 最大供給電圧 18 V dc 最大連続出力: 1 A 部分的に自由設定可能な3つの入力 / 出力 モータ及び電源用のねじ止め端子ストリップが付いたハウジング メンテナンスフリー 適切なプログラミングボードについては、品番 : 873-4754 873-4754 を確認. 速度コントローラプログラミングボード(品番 : 873-4754 873-4754 ) 速度コントローラのSC1801との組み合わせについては、品番 : 873-4815 873-4815 を確認 PCを介してアプリケーションにとって適切なパラメータを調整。定格電圧(V)3.5~30RoHS指令(10物質対応)対応許容電流100mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする