接点構成SPDT仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC60高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A