[桃] 油性ペイントマーカー(10本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10本) 注文コード50283878 品番EA765MR-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410

速乾性に優れたインクです。
隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。
ペンキのようにクッキリ濃く発色。
紙に書いても裏写りしにくいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8〜2.5 エスコ品番EA765MR-9 寸法(Φ×Lmm)15.1×143 インク油性 入数10本 線の太さ中字
注意
※同じ色の10本セットになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50283878 EA765MR-9 58407501 OMP-P ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 1本 129 税込142 1本単位からご購入いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50283878
2023-05-30
用途:
子どもの工作に使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構 様 (サービス業)

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする