[黄/中字] 油性タフペイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50284088 品番EA765MT-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。
水まわりの作業にも使用可能。
アスファルトに書いても潰れにくいです。
従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。
染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。
ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。
塩ビや発泡剤も溶かしません。
屋外でも長期間色褪せません。

用途
水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜)
日光、風雨にさらされるところ
クラフト関係(発泡スチロールなど)
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8〜2.5 エスコ品番EA765MT-4B インク油性 入数1本 線の太さ中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50284088
2023-10-11
用途:
配線のチェックマーク

透過性、書き心地には問題無いが、書いた後 色移り、擦ると直ぐ消えてしまう
いつまで経ったも乾かない 常にベトベトする
タフペイントの名前に期待したが、乾燥に関しては100均の方がマシである
二度と買う事は無いでしょう

対象商品:
50284088
2023-02-23
用途:
機械メンテナンス
製造業

あまりにも定番商品なのでレビューに困ります。各色あっていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする