エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[白/太字] 油性ペイントマーカー(1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50284115
品番
EA765MW-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
インク色
ホワイト
線幅(mm)
4
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MW-11
タイプ
シングル
寸法(Φ×Lmm)
28×166
インク
油性顔料
入数
1本
線の太さ
太字