[赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50284133 品番EA765MW-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。

インク色レッド 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-13 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50284133
2022-10-14
用途:
建設業 舗装マーキング時

先端がへたりにくくインクも他社の物より消えにくくて助かってます。

対象商品:
50284133
2021-11-01
用途:
出来形のマーキングに
建設業・工事業

マジックでマーキングしてたんですが、先が早く痛むし、日にちが経てば、分かり辛くなるなどしましたが、これはなかなかなりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする