エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードマーカー
[ 緑 ] 極太ホワイトボードマーカー(1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50284194
品番
EA765MW-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
蛍光色のため、POP用としても最適です。
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
グリーン
線幅(mm)
15
仕様
水性蛍光顔料
エスコ品番
EA765MW-36
材質
PP樹脂
寸法(mm)
Φ28×157
サイズ
極太(平芯)
本体質量(g)
62.5
線の太さ
極太
繰り返し・詰め替え
対応